Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-09-26 - FI-18078 - © Tuotenumero 0967 911 211 Pituus 100 mm Halkaisija 2,8 mm Linjan paksuus vähint./enint. 0,5-2,8 mm Väri Harmaa Yleiskäyttöön kaikille pinnoille • Kovuus 2B • Voidaan pyyhkiä pois sileiltä pinnoilta kostealla liinalla • Iskunkestävä makasiinikotelo turval- lista kuljetusta ja nopeaa käyttöä varten Käyttöalue Tarttuu lähes kaikkiin pintoihin, kuten automaaliin, tiileen, laattoihin, puuhun, lasiin, kumiin, autonrenkaisiin, keramiikkaan, betoniin, metalliin ja muoviin. GRAFIITTIKÄRJET MERKKAUSKYNÄÄN ISKUNKESTÄVÄSSÄ MAKASIINIKOTELOSSA Tuotenumero 0967 911 210 Pituus 100 mm Halkaisija 2,8 mm Linjan paksuus vähint./enint. 0,5-2,8 mm Väri Harmaa Tarkka ja kestävä merkkausjälki GRAFIITTIKÄRJET MERKKAUSKYNÄÄN ISKUNKESTÄVÄSSÄ MAKASIINIKOTELOSSA • Kovuus H • Ei lähde pois • Iskunkestävä makasiinikotelo turval- lista kuljetusta ja nopeaa käyttöä varten Käyttöalue Kuivalle puulle ja koville pinnoille

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=