Wurth_tuotekuvasto

15.18 Teollisuuspyyhevalikoimamme kattaa kaikkiin tarpeisiin soveltuvat pyyhkeet. Würth Vetopyyhkeet 100 % kierrätyskuidusta valmistettu sininen vetopyyhe on monipuolinen kuivaukseen soveltuva pyyhe. Annostelijaan asennettuna on kätevä käyttää kaikkialla vesipisteiden lähettyvillä. Elintarvikehyväksytty. Würth Teollisuuspyyhe Monipuoliseen pyyhintään soveltuva sininen teollisuuspyyhe. Puhtaasta ensikuidusta valmistetun kaksinkertaisen paperin ansiosta pyyhe on luja ja imukykyinen. Rulla sopii useimpiin markkinoilla oleviin telineisiin. Elintarvikehyväksytty. 2-kertainen Pituus: 370 m Leveys: 32 cm 2 rll/säkki 30 säkkiä/lava Tuote n:o 0899 800 314 2-kertainen Pituus: 150 m Leveys: 20 cm 6 rll/säkki 40 säkkiä/lava Tuote n:o 0899 800 313 Tork Vetopyyheannostelija Helppo täyttää ja puhdistaa. Lukittavissa. Valkoista muovia. Korkeus: 36 cm. Leveys: 24 cm. Syvyys: 23 cm. Tuote n:o 0899 800 353 1-kertainen Pituus: 300 m Leveys: 20 cm 6 rll/säkki 40 säkkiä/lava Tuote n:o 0899 800 312 Paperit ja pyyhkeet Tork Lattiateline Pyörällinen tukeva teline paperi- ja liinarullille. Helppo ja ergonominen täyttää ja käyttää Materiaali muovi ja metalli Korkeus: 100 cm. Leveys: 65 cm. Syvyys: 53 cm. Tuote n:o 0899 800 695 Würth Lattiateline Tukeva metallinen teline paperi- ja liinarullille. Vakiona pyörät ja jätesäkin pidike. Korkeus: 86 cm Leveys: 50 cm Syvyys: 68 cm Rullan maksimi leveys: 38 cm Jätesäkin suositeltu koko: 150-200L Tuote n:o 0899 800 606 Seinä-/pöytäteline Metallinen teline paperi- ja liinarullille. Kiinnitys seinään tai pöydälle Rullan max. Leveys 40 cm Tuote n:o 0899 800 099

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=