Wurth_tuotekuvasto
15.19 Vetopyyhkeet soveltuu hyvin pyyhintään ja käsipyyhkeeksi esimerkiksi ravintola- ja suurkeittiöihin, huoltoasemille ja teollisustiloihin. Ihanteellinen nesteiden pyyhintään ja käsien kuivaamiseen. Tork Paperipyyhe Plus kannettava Monikäyttöinen talous-/vetopyyhe *2-kerroksinen *Rullan leveys 193 mm *345 arkkia (80,73 m) / rulla *6 rullaa / säkki *Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tuote n:o 0899 800 351 Teollisuuspyyhkeet 1-kertainen, kuvioitu paperi. Luonnonvalkoinen. 100% kierrätyskuidusta valmistettu leveämpi teollisuuspyyhe, jonka valmistuksessa käytetty imukykyä parantavaa Hydratek –teknologiaa. Peruspyyhe, joka soveltuu kaikentyyppiseen kuivaukseen ja kevyeen pyyhintään ja käsien kuivaukseen. Leveys: 32 cm. Pituus: 1 050 m. Lava: 36 rll. Rullan paino: 8,1 kg Tuote n:o 0899 800 311 HydraTek-teknologia Uusi, patentoitu HydraTek-valmistustekniikka parantaa paperin pyyhintäominaisuuksia lisäämällä imutehoa merkittävästi. Menetelmän tuloksena paperin pintaan syntyvät ainutlaatuiset imukanavat tekevät pehmopaperista entistäkin taloudellisempia käytössä. Leveys: 23 cm. Pituus: 1 050 m. Pakkaus: 2 rll. Lava : 48 pk. Rullan paino: 5,8 kg Tuote n:o 0899 800 310 Jumborulla Valkoinen Kaksinkertainen paperi Leveys 24 cm Pituus 950 m Rullan ulko Ø 40 cm Paino 8 kg Arkkeja 2500 kpl Pakkaus 2 kpl muovikelmussa Tuote n:o 0899 800 511 Paperit ja pyyhkeet Elintarvike- hyväksytty
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=