Wurth_tuotekuvasto

2.72 Suoraura DIN 84 ISO 1207 Ø mm L mm Sinkitty M2 6 0040 2 6 10 0040 2 10 12 0040 2 12 16 0040 2 16 20 0040 2 20 M2,5 6 0040 25 6 8 0040 25 8 10 0040 25 10 20 0040 25 20 M3 6 0040 3 6 8 0040 3 8 10 0040 3 10 12 0040 3 12 16 0040 3 16 20 0040 3 20 25 0040 3 25 30 0040 3 30 35 0040 3 35 40 0040 3 40 50 0040 3 50 M4 4 0040 4 4 6 0040 4 6 8 0040 4 8 10 0040 4 10 12 0040 4 12 14 0040 4 14 16 0040 4 16 20 0040 4 20 25 0040 4 25 30 0040 4 30 35 0040 4 35 40 0040 4 40 45 0040 4 45 50 0040 4 50 55 0040 4 55 60 0040 4 60 70 0040 4 70 80 0040 4 80 100 0040 4 100 Liitinruuvi Suoraura DIN 85 Ø mm L mm Sinkitty M5 10 0041 5 10 M6 10 0041 6 10 Uraruuvit, lieriökanta Ø mm L mm Sinkitty M5 6 0040 5 6 8 0040 5 8 10 0040 5 10 12 0040 5 12 16 0040 5 16 20 0040 5 20 25 0040 5 25 30 0040 5 30 35 0040 5 35 40 0040 5 40 45 0040 5 45 50 0040 5 50 60 0040 5 60 70 0040 5 70 80 0040 5 80 90 0040 5 90 100 0040 5 100 M6 8 0040 6 8 10 0040 6 10 12 0040 6 12 16 0040 6 16 20 0040 6 20 25 0040 6 25 30 0040 6 30 35 0040 6 35 40 0040 6 40 45 0040 6 45 50 0040 6 50 60 0040 6 60 70 0040 6 70 80 0040 6 80 90 0040 6 90 100 0040 6 100

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=