Wurth_tuotekuvasto

15.20 Elintarvike- hyväksytty Paperit ja pyyhkeet Tork Keittiöpuhdistusliina arkki Tuote n:o 0899 800 387 • 80 pyyhettä / paketti • paksua kuitukangasta • erinomainen imukyky • ei repeä märkänäkään; luja + kestävä Sopiva teline on 0899 891 012 Tork Paperipyyhe vaativaan käyttöön 1-Kertainen, erittäin imukykyinen, märkäluja, Pehmeä ja nukkaamaton, kangasmainen kuitukangas pyyhe. Elintarvikekäyttöön hyväksytty. Valmistettu valkoisesta airlaid-kuivapaperista. • Rullan leveys 25,5 cm • Arkin koko 25,5x33,5 cm • 350 Arkkia/rulla • 2 kpl/pkt, 24 pkt/lava Tuote no. 0899 800 327 Elintarvike- hyväksytty Talouspaperi Plus Tuote n:o 0899 800 429 • 2-kertainen luonnonvalkoinen talouspyyhe • 90 arkkia (20,4m) / rulla • Rullan halkaisija 11,5 cm • 5x4 rullaa/säkki, 32 säkkiä/lava Elintarvike- hyväksytty

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=