Wurth_tuotekuvasto

15.21 SmartOne- Wc-paperi 2-kertainen, valkoinen wc-paperi. Laadukas ja taloudellinen käytössä. Nopea hajoaminen ja vähentynyt kulutus minimoivat kalliiden putkitukosten vaaran • 1150 arkkia. 207 m/rulla. • Arkin koko: 13,4 x 22 cm. • Pakkaus 6 rullaa Tuote n:o 0899 820 115 Lotus Standard Käsipyyhe Elektroniseen enMotion-annostelijaan 2-kertainen, valkoinen paperipyyhe. Pehmeä, imukykyinen ja laadukas. Taloudellinen. Miellyttävän tuntuinen. • Leveys: 24,7 cm • 145,5 m / rll • Pakkaus: 6 rullaa Tuote n:o 0899 800 328 Paperit ja pyyhkeet TORK MATIC annostelija rullakäsipyyhkeelle 0899 800 425 Koskettamatta toimiva Riittoisa ja nopea annostelu Paperin pituus säädettävissä Helppo asentaa seinälle 3x LR20 paristot Tork Matic Soft käsipyyhe 0899 800 426 2 kerroksinen Pituus 150 m Imukykyinen ja märkäluja 6 rulla/laatikko Elintarvike- hyväksytty

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=