Wurth_tuotekuvasto

15.22 Taloudellinen – arkki kerrallaan Hygieeninen – käyttäjä koskee vain ottamaansa arkkiin Helppokäyttöinen – arkki avautuu otettaessa Taloudellinen ja hygieeninen ratkaisu saniteettitiloissa, joissa on paljon kävijöitä. Annostelijasta otettaessa arkit avautuvat itsestään ja ovat valmiita käytettäviksi. Käsipyyhkeet annostuvat yksi kerrallaan, ja käyttäjä koskee vain ottamaansa arkkiin. Näin kulutus minimoituu ja hygieniataso säilyy erinomaisena. 2-kertaisessa käsipyyhkeessä on ainutlaatuinen kuviointi, joka tekee paperista pehmeän tuntuisen. WC-Paperiannostelija Kolmelle rullalle. Metallia, valkoinen. • Mitat (K x L x S) • 42 x 14,5 x 13,5 cm Tuote n:o 0899 800 484 Paperit ja pyyhkeet Käsipyyheannostelija Tork H2 • Valkoinen muovinen annostelija käsipyyhkeille • Ylitäyttösuoja – Varmistaa vaivattoman annostelun • Sivusta avattava kansi helpottaa täyttämistä • Leveys 30,2 cm, Korkeus 44,4 cm, syvyys 10,2 cm Tuote n:o 0899 800 355 Käsipyyhe Tork Xpress Multifold H2 • 2-kertainen kuvioitu valkoinen käsipyyhe • Imukykyinen ja pehmeä • Arkin koko 23,4 x 21,3 cm • 190 arkkia/pkt, 20 pkt/säkki, 36 säkkiä/lava Tuote n:o 0899 800 427 WC-paperiannostelija Jumbo T1 • Valkoinen muovinen annostelija Tork Jumbo WC-paperille • Jäännösrulla ominaisuus 35 m asti – paperia aina käytettävissä • Alaosan puoliläpinäkyvästa ikkunasta nähdään helposti täyttötarve • Rullajarru – paperi ei valu lattialle • Lasikuituvahvisteiset repäisyhampaat Leveys 43,7 cm, Korkeus 36,0 cm, Syvyys 13,3 cm Tuote n:o 0899 800 356 WC-Paperi Advanced T4 • Laadukas 2-kertainen valkoinen paperi • 496 arkkia (69,44 m) / rulla • Rullan halkaisija 12 cm, Leveys 9,9 cm • 6x4 rullaa/säkki, 40 säkki/lava Tuote n:o 0899 900 252 WC-Paperi Jumbo T1 • 2-kertainen, luonnonvalkoinen paperi Jumbo-kokoisessa rullassa. • 250 m / Rulla • 6 rullaa/säkki, 50 säkkiä/lava • Rullan halkaisija 23,8 cm, leveys 9,5 cm Tuote n:o 0899 800 316 Elintarvike- hyväksytty

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=