Wurth_tuotekuvasto
15.23 Rulla • Koko 38 x 40 • Paino 5,9 kg • Arkkimäärä 500 kpl Tuote n:o 0899 800 900 Softex kangasliina 100 % viskoosikuitu. Paino 70 g/m 2 . Superpehmeä kangasliina. Sopii kiillotusliinaksi. Kestää liuottimia. Silikoniton, ei nukkaa. Erittäin imukykyinen. Ei repeä helposti, hyvä märkälujuus. Voidaan pestä, vääntää kuivaksi ja käyttää uudelleen. Sopii elintarvikkeiden käsittelyyn. Nippu • Koko 29 x 38 cm • Arkkimäärä 50 kpl Tuote n:o 0899 800 901 Paperit ja pyyhkeet Liimallinen pölyliina Sitoo hienommankin pölyn ennen maalausta. Ei kuivu, silikoniton. Yksittäispakattu. Sopii kaikille puu-, metalli-, ja muovipinnoille. Koko 80 x 50 cm Pakk. 10 kpl Tuote n:o 0899 700 003 Puhdistusliina, kangas Koko 34x37 cm Pakk. 250 kpl Tuote n:o 0899 800 200 Tork Laudesuoja arkki • Ylläpitää saunassa hyvän hygienia tason sekä suojaa käyttäjää lauteiden kuumuudelta • 3-kertainen • Arkin koko 40 x 40 cm • 150 arkkia / pkt • 4 pakettia/laatikko, 20 laatikkoa/lava Tuote n:o 0899 800 360
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=