Wurth_tuotekuvasto

15.24 Kiillotustrasseli 0,5 kg/pussi 10 pss/ltk Tuote n:o 0899 800 230 Heavy Duty puhdistusliina Raskaansarjan monikäyttöinen puhdistusliina. Imee nopeasti öljyn, rasvan ja veden. Kestää hyvin puhdistusliuottimia. Märkäluja. Liinan koko 38,5 x 42,8 cm Pakkaus 140 kpl Tuote n:o 0899 700 450 Yleisliina, paperikuitu Materiaali 67 % viskoosi, 33 % polyesteri. Nukkaamaton, ei jätä raitoja. Imee nestettä 9 kertaa oman painonsa. Kestävä käytössä. Säilyttää mittansa. Tukeva. Ei anna hajua/makua elintarvikkeisiin. Elintarvikehyväksytty. Koko 45 x 60 cm Rullassa 50 kpl Tuote n:o 0899 800 231 Paperit ja pyyhkeet Konepajapyyhe “riepu” 10 kg Kirjava 0899 800 232 Valkoinen 0899 800 233 Pyyhintäliina Tex-Rein Erittäin vahva ja imukykyinen, märkäluja, nukkaamaton, hyvä liuotti- mien kesto. Kätevä paketti 150 arkkia/pkt Materiaali: 56% puukuitua, 44% polyesteriä Paino: 69 g/m 2 Tuote n:o 0899 810 TORK arkkiannostelija W4 Tuoten:o 0899 891 012 Sopii liinoille: · 0899 700 450 Heavyduty-liina · 0899 800 380 Tork keittiöpuhdistusliina arkki - Hygieeninen - Roiskesuojattu, lukittava kansi, mukana seinäkannatin - Annostelee yhden liinan kerrallaan, helppo täyttää - Korkeus 394 mm, leveys 427 mm, syvyys 206 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=