Wurth_tuotekuvasto

15.25 Katuharja Tuote n:o 0695 943 094 250 x 75 mm Runko: puu Kuitu: PVC Siivousvälineet Lakaisuharja Koko Tuote n:o 400 x 60 mm 0695 943 097 500 x 60 mm 0695 943 098 600 x 60 mm 0695 943 099 Runko: puu Kuitu: jouhi- ja keinokuitusekoitus Rikkalapio Tuote n:o 0695 943 089 245 x 200 mm, varsi 800 mm Polttomaalattu, kumilista. Lattiaharja Tuote n:o 0695 943 096 220 x 35 mm, varsi 860 mm Runko: PP/metalli Kuitu: vaalea keinokuitu Kiinteistöharja varrella Tuote n:o 0695 943 095 300 x 40 mm Pituus 152 cm Runko: PP Kuitu: Polypropeeni Puuvarsi 140 cm Tuote n:o 0715 735 090 1400 x 23 mm Rikkasetti 0695 943 081 Bruns välinepidin 0960 071 010 Mahdollisuus kiinnittää ruuvilla seinään myös yksinään tai kiskoon pujottaa useampi pidin Bruns välinekisko 0960 070 050 Pituus 500 mm Korkeus 55 mm Alumiinia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=