Wurth_tuotekuvasto
15.25a1 Jätesäkit Tilavuus 1 rulla 1 ltk Koko Vahvuus Tuote n:o 30 l 50 kpl 20 rll 260/240x700 0,02 0899 800 093 Roskapussi 75 l 20 kpl 12 rll 650x900 0,04 0899 800 095 150 l 10 kpl 12 rll 750x1150 0,05 0899 800 090 150 l Laatikko 50 kpl 750x1150 0,14 0899 800 094 Saneeraus- säkki 200 l 10 kpl 12 rll 750x1400 0,05 0899 800 091 250 l 10 kpl 9 rll 750/400x1400 0,05 0899 800 092 Viemärinaukaisuaine 700 g 0893 039 090 Liuottaa rasvakerrostumat, hiukset, saippuajäänteet ja muut orgaaniset aineet viemäreistä ja hajulukoista Ei vahingoita rakennusnormien mukaisia valurautaisia tai muovisia hajulukkoja ja putkia. Koostumus rae. Siivousvälineet Roskapussi Jätesäkki Saneeraussäkki Würth yleispuhdistusaine 750 g 0893 125 960 Yleispuhdistusaine kaikille vettä sietäville pinnoille Kuivuu nopeasti. Ei jätä raitoja tai harmautta lasi- ja teräspinnoille. Yleispuhdistusaine R1 5L 0893 125 005 Ympäristöystävällinen yleispuhdistusaine ajoneu- voihin, korjaamoihin, toimistoihin, sisätiloihin, matoille, verhoilulle ja kaikille vettä hylkiville pinnoille. Poistaa jopa pinttyneen lian nopeasti ja tehokkaasti.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=