Wurth_tuotekuvasto
15.26 Pulloharja Tuote n:o 0891 350 114 Ø 25 mm, pituus 280 mm. Kuitu: nylon Tomuharja Tuote n:o 0891 350 112 420 x 33 mm Runko: puu Kuitu: keinokuitu, pituus 65 mm Lumiharjat Käännettävällä jääraapalla Pituus Tuote n:o 520 mm 0891 350 115 770 mm 0891 350 116 Konepajaharja Vaativaan puhdistukseen Tuote n:o 0891 350 113 490 x 38 mm Runko: muovi Kuitu: valkofiiberi, pituus 40 mm Harjas kestää yleisimpiä liuottimia, öljyjä ja kemikaaleja. V-7 Super harja Tuote n:o 0695 943 975 Kerää kaiken pölyn ja irto- hiukkaset sähköstaattisesti. Harjan V-muodon ansiosta sen lakaisupinta pysyy tasaisena. Sopii kaikille pinnoille, sisätiloissa ja ulkona - asfaltista plyysihuonekaluihin. Tehoaa yhtä varmasti kaikkiin hiukkasiin - metalli- ja puulastuista hienojakoisimpaan huonepö- lyyn asti. Harjaa lyhyin ja kevein liikkein itseesi päin, ei poispäin tsestäsi. Varressa on portaaton pituussääntö. Käännä vartta ja aseta pituus kohdalleen. Pese juoksevassa vedessä. Harja on valmistettu synteettisestä kumista. Siivousvälineet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=