Wurth_tuotekuvasto
15.27 Pesuharjat ammattikäyttöön Kulutusta ja liuottimia kestäviä harjoja Vanneharja 0891 350 162 Harja on kartionmallinen, joten se sopii kaikenlaisten vanteiden puhdistamiseen. Valmistettu kumipäällysteisistä langoista, joten se ei naarmuta vannetta. Max 100°C Mitat: 325x170x65 mm Ajoneuvoharja vesiliitännällä 0891 350 199 Patentoitu harja, jonka säädettävä pää sekä viuhkamainen harjaskiinnitys takaavat kaikkien ajoneuvojen vaivattoman puhdistuksen. Max 100°C Mitat: 150x240x110 mm Ajoneuvoharja leveä vesiliitännällä 0891 350 106 Tukeva harja, jossa suojaava kumireunus normaaliin pesuun ja erityisesti korkeiden ajoneuvojen puhdistukseen. Max 100°C Mitat: 135x360x110 mm Pesuharja 0891 350 161 Monikäyttöinen, ergonominen autonpesuharja, jossa suojaava kumireuna. Max 100°C Mitat: 320x110x95 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=