Wurth_tuotekuvasto

15.28 Kuivain/sieni 0891 350 303 Teleskooppivarsi 600 -1250 mm 740x200x90 mm Lasta/lattiakuivain 0891 350 163 Öljynkestävää kumia Max 70°C Mitat: 90x600x35 mm Auton kuivainlasta 0891 350 160 Poistaa veden erittäin tehokkaasti tuuli- lasilta sekä maalipinnoilta. Ei jätä kalkkitahroja. Säästää sekä lakkapintaa, että tuulilasia. Sopii kaikkiin VTS- varsiin. Max 100°C Mitta: 50x250x210 mm Ikkunakuivain 0891 350 306 Leveys 400 mm Pesusieni 0899 700 400 Kestävä ja imukykyinen Koko 17 x 12 x 6 cm Lattia-saumauskumi Saumalaastin levitykseen lattiasaumoihin, roskien siivoamiseen jne. Tuote n:o Leveys 0695 943 091 55 cm Puuvarsi 140 cm Tuote n:o 0715 735 090 Kuivauslastat Teleskooppivarsi vesiliitännällä alumiinia 0891 350 179 Ø 34 x 1500-2750 mm Alumiinivarsi vesiliitännällä 0891 350 189 Ø 31 x 1500 mm Alumiinivarsi ilman vesiliitäntää 0891 350 219 Ø 34 x 1500 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=