Wurth_tuotekuvasto
2.73 Ph-ristiura DIN 966H Helaruuvit Pz-ristiura Kanta 8 mm DIN 966 Ø mm 4 5 6 Kierrepituus 22 25 28 d2 mm 7,5 9,2 11 k mm 2,2 2,5 3 Kärki n:o 2 2 3 Ø mm L mm Sinkitty M4 16 0049 4 16 20 0049 4 20 25 0049 4 25 M5 12 0049 5 12 16 0049 5 16 20 0049 5 20 25 0049 5 25 30 0049 5 30 35 0049 5 35 40 0049 5 40 M6 10 0049 6 10 16 0049 6 16 20 0049 6 20 25 0049 6 25 30 0049 6 30 40 0049 6 40 50 0049 6 50 Ø mm L mm Teräs/Kromi Valkoinen M5 20 0049 129 520 3021 5 20 25 0049 129 525 35 0049 12 9535 0049 128 535 39 2021 5 39 Uraruuvit, linssikanta Torx-ura DIN 966 Ø mm L mm A4 Haponkestävä M4 8 3003 4 8 10 00034 10 12 00034 12 16 00034 16 20 00034 20 25 00034 25 30 00034 30 M5 16 00035 16 20 00035 20 25 00035 25 35 00035 35 40 00035 40 50 00035 50 M6 20 00036 20 30 00036 30 35 00036 35 40 00036 40 50 3003 6 50 Pz-ristiura DIN 966 Ø mm L mm TX A4 Haponkestävä M4 10 TX20 0003 24 10 12 TX20 0003 24 12 16 TX20 0003 24 16 20 TX20 0003 24 20 25 TX20 0003 24 25 30 TX20 0003 24 30 35 TX20 0003 24 35 M5 16 TX25 0003 25 16 20 TX25 0003 25 20 25 TX25 0003 25 25 30 TX25 0003 25 30 35 TX25 0003 25 35 40 TX25 0003 25 40 50 TX25 0003 25 50 M6 20 TX30 0003 26 20 25 TX30 0003 26 25 30 TX30 0003 26 30 50 TX30 0003 26 50 Katkouraruuvit Uppokanta Sinkitty Ø mm L mm TORX (TX10) Pz-ristiura M4 60 0021 984 060 0021 994 060 90 0021 984 090 0021 994 090 0021 990 490 messingöity 120 0021 994 120 M5 60 0021 985 060 0021 995 060 90 0021 985 090 0021 995 090 120 0021 985 120 0021 995 120 standardi 14584
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=