Wurth_tuotekuvasto

15.29 Nito - kuulapikaliitinjärjestelmä vedelle DN15, poraus Ø10 mm Osat kromattua terästä. Kevyt ja helppo liitäntä, kestää raskasta käyttöä. Liitin estää letkunkiertymät. Laaja valikoima, myös koko DN20. Vesiliitinpesät sisäkierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 900 R3/4” 0886 002 901 ulkokierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 910 R3/4” 0886 002 911 kiinteä letkunippa Koko Tuote n:o 10 mm 0886 002 931 13 mm 0886 002 932 16 mm 0886 002 933 19 mm 0886 002 934 ulkokierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 960 R3/4” 0886 002 961 M24x1 0886 002 969 (vesihanaan) Vesiliitinnipat sisäkierre Koko Tuote n:o R1/2” 0886 002 950 R3/4” 0886 002 951 M22x1 0886 002 959 (vesihanaan) letkunippa 13 mm 0886 002 970 16 mm 0886 002 973 13/19 mm 0886 002 976 10 mm 0886 002 977 Nito-vesipistooli 0886 002 975 • liipaisintoiminto • suihkumuodon säätö • vesimäärän portaaton säätö • lämpösuojattu kahva • osat kromattua messinkiä • DN15 liitinnipoin, estää letkunkiertymät • käyttöpaine 6 bar/+40°C, 4 bar/+60°C Suihkusuutin Pesu-Karhu B-19 0886 002 978 Säädettävä suihkun sulkupää, portaaton suihkunsäätö pistemäisestä leveään suihkuun, lämpöeristetty runko kuuman veden suihkuun. Sopii kiinteistöhuoltoon, teollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, esisammutukseen ym. vaativaan pesuun. 19 mm letkukaralla. Vesiletkut ja -liittimet Muoviletku Cristal Kirkas vahvistamaton PVC letku yleiskäyttöön. Käyttölämpötila -15°C…+60°C Pituus 50 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Tuote n:o 4 7 0886 001 944 5 8 0886 001 945 6 9 0886 001 946 8 11 0886 001 948 10 13 0886 001 941 Vesiletku Primabel Joustava ja kevyt kudosvahvistettu PVC kasteluletku UV kestävä. Käyttölämpötila -15°C…+60°C Pituus 25 m Sisä Ø mm Ulko Ø mm Käyttöpaine bar / +23°C Tuote n:o 12,5 17 8 5970 132 013 15 19 8 5970 132 015 19 24 6 5970 132 019 25 31 6 5970 132 025

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=