Wurth_tuotekuvasto
15.30 HozeLock Auto Reel 30 M Seinään asennettava vesiletkukela, jossa on hidas automaattinen takaisin kelaus ja laskostus. Sisältää 30 metriä, 12,5 mm kestävää Maxi Pro 4-kerros letkua ja 2 metriä syöttöletkua. Mukana tulee 1 kpl suutin, 1 kpl sulkuliitin, 1 kpl ½”-3/4” hanaliitin ja seinäteline. Tuote n:o 0886 002 972 Teleskooppinen suihkuvarsi Teleskooppinen pituus 100-140 cm 8 eri suihkukuviota Tuote n:o 5699 222 644 HozeLock Jet Spray Pro Metallinen suihkupistooli valettu metallirunko, joka tekee pistoolista erittäin kestävän ja pehmeä päällys tekee pistoolista miellyttävän käyttää. Päälle/pois lukittava liipaisin ja erillinen vuonsäädin. Kolme suihkukuviota; suorasuihku, kartiosuihku ja nopea täyttö. Tuote n:o 0886 002 971 HozeLock vesiletkut, pikaliittimet ja sumuttimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=