Wurth_tuotekuvasto

15.31 Pro Metal Pikaliitin Tuote n:o Letkuille 0886 002 980 12,5 - 15 mm 0886 002 981 15 - 19 mm Pro Metal Aqua Stop Pikaliitin Irrotettaessa lisälaite venttiili sulkee veden Tuote n:o Letkuille 0886 002 985 12,5 – 15 mm 0886 002 986 15 – 19 mm Kaksoisliitin 0886 002 991 Mahdollistaa kahden letkun yhdistämisen Korjausliitin 0886 002 990 Vaurioituneen letkun korjaamiseen Ø 12,5 -15 mm. Metal Hanaliitin Tuote n:o Kierteitettyihin ulkohanoihin 0886 002 995 G1/2” – G3/4” 0886 002 996 G1” Flexi Pro Vesiletku Fast roll –rakenteen ansiosta letku rullautuu auki ja kiinni helposti ja on lisäksi vääntymätön. 5-kerrosta ja kudosvahvistus. Maksimipaine 22 bar. Tuote n:o Koko 0886 001 930 ½” 12 mm 0886 001 932 ⅝ 16 mm 0886 001 931 ¾” 19 mm HozeLock vesiletkut, pikaliittimet ja sumuttimet HozeLock Pro Metal Vesiletku pikaliittimet Liitetään suoraan vesiletkuun ilman erillisiä letkunkiristimiä. Liittimien runko metallia joka takaa pitkän käyttöiän myös rankoissa olosuhteissa. Liittimissä on letkua tukeva tuki joka vähentää letkun / liitoksen kuormitusta.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=