Wurth_tuotekuvasto
15.32 24 litraa 8 BAR 0715 93 950 Säiliön tilavuus 24 litraa. Maksimi paine 8 bar. Epoksi-pinnoitettu teräs säiliö RST-sumutinputki ja Rilsan spiraaliletku Letkussa ja kahvassa sekä paineilmassa ¼” kierteet Sopii yleisimmille pesuaineille Vakiona: Vetokahva, pesuainemittari, painemittari ja pyörät Varaosat: Sumutinkahva+putki, täyttöyksikkö ja varaletku Sumutinkahva+putki 0715 93 953 Täyttöyksikkö 0715 93 952 Varaletku 0715 93 940 Paineruisku Käsipumppu 1L 0695 555 406 - Läpinäkyvä, PVC sylinteri - Mitta-asteikko molempiin suuntiin, 50 ml välein, tilavuus 1000 ml. - Sopii useimmille nesteille esim. öljyille, puhdistusaineille ja jarrunesteille - Ei sovellu räjähtäville aineille, eikä hapoille. - Sisältää letkun 0695 555 407 - Pumpun pituus 550 mm, letkun pituus 750 mm PVC-Letku käsipumppuun 0695 555 407 - Soveltuu jäykille nesteille. - Taivutettu alumiinipää, ulko Ø 10 mm, pituus 750 mm Ohut letku käsipumppuun 0695 555 408 - Ulko Ø 8 mm, pituus 1000 mm - Soveltuu ahtaisiin paikkoihin - Juokseville nesteille Nopea, helppokäyttöinen imulaite jarru –ja kytkin nesteiden vaihtoon. Soveltuu myös muiden nesteiden vaihtamiseen. Ei räjähtäville aineille. Imulaite+Jarruneste täyttölaite+Letkut +nipat 0714 55 200 Imulaite+Letkut ja nipat 0714 55 205 Työpaine 70 - 170 PSI (4.9 - 11.9 bar) Ilmankulutus 2,8 l/s Nesteiden imulaite 2 litraa 0714 55 202 2x93 cm + 1x200 cm 0714 55 203 0714 55 204
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=