Wurth_tuotekuvasto

15.33 Paineruiskut 0891 385 900 Muovi 10 litraa •Max. paine 3 bar •Ei metalliosia, Viton tiivisteet •Sopii normaaleille pesuaineille, liotinpesuaineille hapoille ja alkalisille pesuaineille •Käsipumppu, 2m letku, painemittari ja ylipaineventtiili •Varaletku 0708 651 959 0891 385 950 Extreme 10 litraa •Vetokärry - varustus •6 bar ruostumaton teräs säiliö, joka on sisältä muovipinnoitettu + kemiallisesti kestävä muovi- pumppu, Viton tiivisteet •RST – suutinputki ja spiraaliletku 2m •Painemittari ja ylipaineventtiili •Paineilmatäyttöliitin 6 bar •Sopii normaaleille pesuaineille, liuotinpesuaineille, hapoille ja alkalisille pesuaineille 0891 385 902 RST Plus 10 litraa 0891 385 901 RST Plus 5 litraa •5 litran ruiskussa olkaremmi, 10 litran reppuhihnat •Max. paine 6 bar •RST - säiliö, messinki pumppu, messinkinen suutinputki, Viton tiivisteet •Sopii normaaleille pesuaineille, liuotinpesuaineille, miedoille hapoille ja alkalisille pesuaineille •Käsipumppu, spiraaliletku 2,5m, painemittari ja ylipaineventtiili

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=