Wurth_tuotekuvasto
15.34 Paineruiskujen lisävarusteet 0891 385 907 PI Täyttöventtiili+kahva 3 BAR (sopii: Paineruisku Muovi 10 litraa) • Helpottaa työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella • Vaihdetaan käsipumpun tilalle ja paine säiliöön saadaan paineilmaverkosta • Paineilmaliitin: Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva • Säiliöpaineen saavuttaessa 3bar, täyttöventtiili katkaisee ilman tulon 0708 651 958 EPDM SERVICE KIT (Sopii: paineruiskut Muovi, RST Plus 5 ja 10 litraa, Extreme ja Super Extreme) • Erikoistiivisteet alkalisille eli emäksisille pesuaineille (korkea pH ) 0891 385 905 Paineruiskukärry 10L (Sopii: Paineruisku RST Plus 10 litraa) • Helpottaa paineruiskun kuljettamista 0891 385 909 Täyttöventtiili 6 BAR (Sopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa) 0891 385 910 Täyttöliitin 6 BAR (Sopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa) • Täyttöventtiili ja täyttöliitin helpottavat työskentelyä, kun säiliöön saadaan helposti lisättyä täysi paine; pesuaineen levitys on tehokkaampaa hyvällä paineella • Täyttöliitin: Paineilmaliitin Würth 2000, Cejn 320, TEMA 1600, Rectus 25, 26 yhteensopiva • Täyttöventtiili: Rengaspainemittarilla tai – täyttöventtiilillä toimiva • Säiliöpaineen saavuttaessa 6 bar, täyttöventtiili ja -liitin katkaisevat ilman tulon automaattisesti 0891 385 904 Sumutinputken tele-jatko (Sopii: Paineruisku RST Plus 5 ja 10 litraa, Extreme ja Super Extreme) • messinkinen jatkovarsi paineruiskuun; lisää ulottuvuutta 80 – 150cm • asennetaan suutinkahvan ja alkuperäisen suutinputken väliin 0708 651 957 VITON SERVICE KIT (Sopii: Paineruiskut RST Plus 5L ja 10L, Extreme ja Super Extreme) • Tiivisteet happamille aineille (matala pH) Säiliöön: Paineruisku: Lämpötila max 40°C Muovi Lämpötila max 50°C RST Plus tai Super Extreme Mineraaliöljyt RST Plus tai Super Extreme Muottiöljy RST Plus tai Super Extreme Heikosti emäksiset pH 8-10 Muovi, RST Plus tai Super Extreme Vahvasti emäksiset pH 11-13 Muovi + EPDM Service Kit tai Super Extreme + EPDM Service Kit pH > 13 Super Extreme + EPDM Service Kit Heikosti happamat pH 4-6 Muovi, RST Plus tai Super Extreme Vahvasti happamat pH 1-3 Muovi tai Super Extreme pH < 1 Super Extreme Desinfiointinesteet Muovi tai Super Extreme Vetyperoksidi 10 % Muovi Suolahappo 20 % Muovi tai Super Extreme Fosforihappo ja Rikkihappo 30 % Muovi tai Super Extreme Klooripitoiset nesteet Super Extreme Butanoli, Isopropanoli Muovi, RST Plus tai Super Extreme Asetoni Super Extreme + EPDM Service Kit Etanoli Super Extreme + EPDM Service Kit Syövyttävät nesteet ja soodat 20 % Super Extreme + EPDM Service Kit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=