Wurth_tuotekuvasto

15.36 Muovikannut Kombikannu Polttoaine/Öljykannu 6/2,5 litraa Ylitäyttösuoja, öljyannostelija korkissa. Vakuutusyhtiöiden hyväksymä. Tuote n:o 0993 702 105 Polttoainekanisteri Tilavuus 10 litraa Sopii kaikille polttoaineille Tuote n:o 0993 702 107 Kaatokannut Irroitettavalla jatkoputkella 2 litraa 0705 800 091 5 litraa 0705 800 092 Kaatokannu Öljy-Pekka Tilavuus 10 litraa Tuote n:o 0705 800 093 Keräysastia nesteille Tilavuus 16L, lämpötilan kesto -25° - + 100°C Soveltuvuus: jäähdytinneste, bensiini, diesel, öljyt, ym… 0891 400 016 Keräysastia nesteille Tilavuus 30 L, lämpötilan kesto -25°...+ 100°C Soveltuvuus: jäähdytinneste, bensiini, diesel, öljyt. Eritäin matala, korkeus vain 100 mm, lev: 650 mm, pit: 850 mm. Voidaan sulkea kuljetuksen ajaksi. Pyörät helpottavat liikuttamista, sisältää ritilän. 0891 400 030 Polttoainekanisteri Tilavuus 5 litraa Sopii kaikille polttoaineille Tuote n:o 0993 702 106 Kaatokannu 1 litra 0705 800 090 3 litraa 0705 800 095 Taipuisa kaatonokka Muovikannu 1 litra 0705 800 050 Mitta-asteikko 1 mm välein Akkuvesikannu Annostelunokka Tilavuus 2 litraa Tuote n:o 0705 800 094 Juomavesiastia 10 L hanalla 9501 000 082 Laadukas, elintarvikekelpoisesta muovista valmistettu vesiastia.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=