Wurth_tuotekuvasto

15.37 Hanakorkki 20/25 litran kanisteriin mm. Pineline kanistereihin 0891 302 03 5 litran kanisteriin 0891 302 01 Tynnyripumppu / 60-200 litralle 0891 621 Tukeva käsikäyttöinen pumppu polypropeeniä. Sopii pakkasnesteelle, moottoriöljylle, dieselöljylle, hydrauliikkaöljylle. 60- ja 200-litran standarditynnyreille, joissa 2” kierre. Lukitusrengas takaa paikalla pysymisen. Teleskooppiputki; säätö 500 - 900 mm. Tuotto: n.300 ml/isku Adapteri tynnyripumppuun harvakierre 0891 621 090 tiuhakierre 0891 621 091 säätö 500 - 900 mm Öljykannu Taipuisalla muoviletkulla vaikeapääsyisiin ja metallinokalla tarkempiin kohteisiiin. Tilavuus 350 ml Muoviletku 210 mm Metalliletku 130 mm Tuote n:o 0695 555 090 Muovisuppilo Ø mm ø mm Korkeus Tuote n:o 150 14 180 0891 410 090 200 20 220 0891 410 091 160 20 440 0891 410 093 * *+suodatinsihti ja jatkoputki (pituus 400 mm) Ämpäri 0695 770 091 Tilavuus 12 litraa Vahvaa muovia, metallisanka Korkeus 23 cm, Ø 31 cm Sumutinpullo 0, 5 litraa 0890 70 Suppilo Ø 180 mm, suodattimella. Tuote n:o 0891 410 092 Suppilot, sumuttimet Tynnyrihana ¾” 0891 302 090 0891 621 092 adapterilla (tiuhakierre) Pumppupullo 1,5 l 0891 510 212 Max paine 3bar Säädettävä suutin Viton tiivisteet Kestää teollisuusbensiiniä. Ph 1-9 Pumppupullo 1,3 litraa 0891 503 001 Max paine 2,5 bar Viton tiivisteet Varatiivisteet 0891 599 Pumppupullo 1,5 l 0891 510 213 Max paine 3bar EPDM tiivisteet = pH 7-14 Esim. Asetonille

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=