Wurth_tuotekuvasto
15.37a1 Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 30 x 100 48 0693 615 090 30 x 120 48 0693 615 091 Ulkomaalaus Yleissivellin Nostaa runsaasti maalia ja luovuttaa sen tasaisesti. Sekoiteharjas, puuvarsi. Kaikki kauppa- ja rakennusmaalit. Maalaustarvikkeet Puunsuojasivellin Sekoiteharjas, sopii jatkovarteen Puunsuoja- ja puuöljylle Yleissivellin 1K vinovarsi Sekoiteharjas, sopii jatkovarteen. Kaikille ulkomaaleille, sekä puunsuoja-aineille ja puuöljyille. Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 35x 120 60 0693 044 090 Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 30 x 100 50 0693 015 090 Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 35x 120 60 0693 007 090 Ulkosivellin 2 K Sekoiteharjas, sopii jatkovarteen Vesi - ja liotinohenteisille maaleille.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=