Wurth_tuotekuvasto

2.74 Kuusiokanta DIN 7500, malli D Kuusiokolo DIN 7500, malli E Pz-Lieriökanta DIN 7500, malli C Pz-Uppokanta DIN 7500, malli M Tekee esiporattuun reikään itselleen välyksettömän kierteen lastuamatta. Voidaan käyttää liitettäessä metallia metalliin tai puuta metalliin. Pieni kiinnivääntömomentti. Tekee standardimukaisen metrisen kierteen. Ei tarvita ruuvilukitusta. Kestää hyvin tärinää. Ø mm 4 5 6 d2 mm 7,5 9,2 11 k mm 2,2 2,5 3 Kärki Pz 2 2 3 Ø mm L mm Sinkitty M4 20 0209 64 20 M5 10 0209 65 10 12 0209 65 12 M6 16 0209 66 16 20 0209 66 20 30 0209 66 30 Ø mm 3 4 5 6 d2 mm 6 8 10 12 K mm 2,4 3,1 3,8 4,6 kärki Pz 1 2 2 3 reikä Ø mm 2,7 3,6 4,5 5,45 Ø mm L mm Sinkitty M3 6 0209 53 6 8 0209 53 8 10 0209 53 10 12 0209 53 12 16 0209 53 16 20 0209 53 20 M4 6 0209 54 6 8 0209 54 8 10 0209 54 10 12 0209 54 12 16 0209 54 16 20 0209 54 20 25 0209 54 25 M5 6 0209 55 6 8 0209 55 8 10 0209 55 10 12 0209 55 12 16 0209 55 16 20 0209 55 20 30 0209 55 30 40 0209 55 40 M6 12 0209 56 12 20 0209 56 20 30 0209 56 30 40 0209 56 40 Ø mm L mm AV Sinkitty M4 8 7 0209 34 8 10 0209 34 10 12 0209 34 12 16 0209 34 16 20 0209 34 20 M5 8 8 0209 35 8 10 0209 35 10 12 0209 35 12 16 0209 35 16 Ristiura Ph2 20 0209 35 20 25 0209 35 25 M6 10 10 0209 36 10 12 0209 36 12 16 0209 36 16 20 0209 36 20 25 0209 36 25 30 0209 36 30 40 0209 36 40 50 0209 36 50 M8 16 13 0209 38 16 20 0209 38 20 25 0209 38 25 30 0209 38 30 40 0209 38 40 M10 20 17 0209 310 20 25 0209 310 25 30 0209 310 30 40 0209 310 40 Ø mm L mm Sinkitty M5 16 0209 45 16 M6 10 0209 46 10 20 0209 46 20 30 0209 46 30 Kierteenmuovaavat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=