Wurth_tuotekuvasto

15.38 Maalaustarvikkeet Sisämaalaus Lakkamaalisivellin Yleissivellin kaikkeen maalaukseen ja lakkaukseen. Nostaa hyvin maalia ja luovuttaa sen tasaisesti. Sekoiteharjas, öljykäsitelty puuvarsi. Kaikki kauppa- ja rakennusmaalit ja lakat. Tasottajasivellin Telalla levitettyjen maalien tasoitusmaalaukseen. Sekoiteharjas, puuvarsi. Kaikki kauppa- ja rakennusmaalit ja lakat. Yleissivellin Syntettinen Orel-T-kuitu, muovivarsi Vesiohenteiset kauppa- ja rakennusmaalit ja lakat Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 14 x 35 40 0693 083 095 18 x 50 47 0693 083 097 18 x 70 52 0693 083 098 18 x 100 52 0693 083 096 Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 5 x 20 30 0693 605 096 7 x 30 35 0693 605 097 9 x 50 40 0693 605 098 9 x 70 40 0693 605 099 9 x 100 52 0693 605 095 Harjasvahvuus (lev x syv mm) Harjaspituus mm Tuoten:o 13 x 30 48 0693 083 090 14 x 50 47 0693 083 091 15 x 70 53 0693 083 092 18 x 100 59 0693 083 093

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=