Wurth_tuotekuvasto

15.39 Maalaustarvikkeet Harjasvahvuus (lev x pit mm) Siveltimen pituus mm Tuoten:o 4 x 11 300 0693 630 090 6 x 18 300 0693 630 091 8 x 22 310 0693 630 092 10 x 24 315 0693 630 093 12 x 25 315 0693 630 094 14 x 27 320 0693 630 095 16 x 30 330 0693 630 096 18 x 33 340 0693 630 097 21 x 36 340 0693 630 098 Fixauspensseli Kärki 8 mm Pituus 170 mm Tuote n:o 0693 311 5 Nylonsivellin Leveys 30 mm Massojen, tiivistysaineiden ja liimojen levittämiseen. Harjakset tarttumatonta liukasta nylonia. Tuote n:o 0693 30 Viivasivellin Sianharjas, puuvarsi Kaikki kauppa- ja rakennusmaalit ja lakat Harjasvahvuus (lev x syv mm) Siveltimen pituus mm Tuoten:o 9 x 30 300 0693 610 095 9 x 50 320 0693 610 096 9 x 70 330 0693 610 097 Teollisuussivellin Vaikeiden kohteiden sivellin. Esim lämpöpattereiden taustat, räystäät. Sekoiteharjas, puuvarsi valkolakattu. Kaikki kauppa- ja rakennusmaalit ja lakat.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=