Wurth_tuotekuvasto

15.40 Keinovillaa. Kaikille kauppa- ja rakennusmaaleille. Yhteensopiva varsi 2693-928, 2693-928 1 Leveys mm Ø mm Tuoten:o 120 32 0693 011 093 180 46 0693 011 094 Leveys mm Ø mm Yhteensopiva varsi Tuoten:o 100 30 0693 012 095, 0693 012 096 0693 011 090 180 65 0693012 094 0693 011 091 Leveys mm Ø mm Tuoten:o 100 33 0693 011 099 Leveys mm Ø mm Nukan väri/pituus Tuoten:o 100 30 sini-oranssiraita/ 12 mm 0693 010 091 100 28 keltaraita/ 11 mm 0693 010 090 Leveys mm Ø mm Yhteensopiva varsi Tuoten:o 180 70 0693 012 094 0693 010 097 250 70 0693 012 093 0693 010 098 Leveys mm Ø mm Yhteensopiva varsi Tuoten:o 100 30 0693 012 095, 096 0693 011 096 180 70 0693 012 094 0693 011 097 250 70 0693 012 093 0693 011 098 Leveys mm Ø mm Tuoten:o 120 40 0693 011 095 Leveys mm Ø mm Tuoten:o 100 30 0693 011 092 Pistotelat Kultamustaraitatela. Nukan pituus 7 mm. Nukkaamaton, erittäin kestävä tela. Öljy, lakka, hartsi, ruosteenesto ja 2-komponenttimaaleille. Yhteensopiva varsi 2693-928, 2693-928 1 Microstreif-tela vedeneristysaineille Nukan pituus 10 mm. Vesi- ja liuotinpohjaisille kauppa- ja rakennusmaaleille, lakoille, puunsuoja-aineille, kyllästeille ja vedeneristysaineille. Keinovillaa. Nukan pituus 21 mm. Puolikarheille ja karheille pinnoille. Kaikille kauppa- ja rakennusmaaleille. Vaahtomuovia. Pehmeää polyesterivaahtoa. Sileille pinnoille; ovet, kalusteet ym. Jättää erittäin sileän pinnan. Vesi- ja liotinpohjaiset maalit ja lakat. Yhteensopiva varsi 2693-928, 2693-928 1 Huopa. Nukan pituus 5 mm. Sileille pinnoille; kalusteet, ovet, kipsilevy- ja metallipinnat. Vesi- ja liotinpohjaiset maalit ja lakat, 2-k maalit. Yhteensopiva varsi 2693-928, 2693-928 1 Futura. Nukan pituus 5 mm, kuitu mohairia. Sileille pinnoille; kalusteet, ovet Vesipohjaiset maalit ja lakat. Jättää erittäin sileän pinnan. Yhteensopiva varsi 2693-928, 2693-928 1 Erittäin kestävä nukkaamaton tela Mustaraitaisen nukan pituus 13 mm. Kaikki maalit ja lakat, hartsi- ja ruosteenestomaalit ja 2-komponentti maalit, epoksimaalit. Puolikarkeille ja sileille pinnoille Sileille pinnoille

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=