Wurth_tuotekuvasto

15.41 Pistovarret Teloille lev. Varsilangan paksuus mm Varren pituus mm Tuoten:o 100-120 6 280 0693 012 095 100-120 6 440 0693 012 096 180 8 280 0693 012 094 250 8 285 0693 012 093 Leveys mm Ø mm Tuoten:o 180 80 0693 010 099 Teloille lev. Varsilangan paksuus mm Varren pituus mm Tuoten:o 180 8 280 0693 012 090 Teloille lev. Koko Tuoten:o max 180 mm 230 x 360 mm 0693 012 590 Maalaustelapakkaus Sisältö: Keinovillatela, varsi ja laatikko 180 mm 0693 925 180 250 mm 0693 925 250 Pientelapakkaus Sisältö: 100 mm vaahtomuovitela, 100 mm keinovillatela, laatikko ja varsi Tuoten:o 0693 925 100 Keinovillatela 250 mm. Vestan nukka 18 mm. Tuote n:o 0693 010 096 Maalaustarvikkeet Hylsytela Puolikarheille ja karheille seinä- ja kattopinnoille Kaikille kauppa- ja rakennusmaaleille. Keinovilla; nukan pituus 24 mm Yhteensopiva varsi 2693-924 Hylsytelan varsi Hylsyteloille halk. 38mm Maalauslaatikko Muovia

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=