Wurth_tuotekuvasto

15.42 Sivellinsarja Sekoiteharjas 0693 650 090 5-osainen; 15, 25, 35, 50, 70 mm Harjasvahvuus (lev x paksuus mm) Tuoten:o 25 x 10 0693 605 090 50 x 12 0693 605 093 70 x 12 0693 605 091 Liima- ja puhdistussivellin 0693 211 200 Kaksi sivellintä: 30 mm ja 50 mm Keinokuituharjas. Puhdistukseen, pesuun, liimaukseen, peittaukseen. Maalaustarvikkeet Sivellin Sekoiteharjas Maalisuodatin 0899 700 100 (100 kpl) Erinomainen maalien, pohjamaalien, kemikaalien ja muiden nesteiden siivilöin- tiin. Sopii maalaus- ruiskun maalisäiliöön. Tarkka siivilöinti takaa moitteettoman työn. Maalausämpäri 0693 0124 12 litraa. Muovia. Leveys 390 mm Hiomatuki 0695 942 619 80 x 230 mm Kääntyvä, sopii jatkovarteen Jatkovarsi 0693 0122 1150-2000 mm Maalikaavin Bahco 650 Ergo 0715 66 082 Kovametalli varaterä 50 mm 1695 650 550 65 mm 1695 650 565 Pakkelilastat Leveys mm Metallia, puukahva Metallia Tasoituslasta, muovia 30 0695 940 903 50 0695 940 905 0695 940 915 0891 185 092 60 0695 940 906 70 0695 940 907 80 0695 940 908 0695 940 918 100 0695 940 911 0891 185 090 150 0891 185 091 115 x 78 0899 471 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=