Wurth_tuotekuvasto

15.43 Suojaa esineiden pinnan, kulmat ja päät kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Ikkuna- ja ovikehysten, profiilien, tankojen, putkien ja levyjen pakkaamiseen ja suojaamiseen. Irtonaisten osien kiinnityksen varmistaminen. Suuri lujuus. Venymäkyky 300 %. Kestää öljy- ja polttoaineroiskeita. Materiaali polyeteeni (PE-LD) Voidaan hävittää talousjätteenä. Myrkytön. Leveys 100 mm 450 mm Tuote n:o 0992 900 091 0992 900 092 Pituus 150 m 300 m Vahvuus 20 µ 17 µ Pakkauskoko 40 rullaa/ltk 1520/lava 6 rullaa/ltk 132/lava Kiristekalvon kahva Tuote n:o 0992901090 (100 mm) 0992901091 (450mm) Koko Vahvuus Paino g/rll Väri Tuote n:o 500 mm x 1550 m 20µm 15100 Kirkas 0992 900 090 Koko Vahvuus Kpl/rulla Väri Tuote n:o Eurolava 1300 x 1500 mm 40 micron 350 Kirkas 0992 905 904 Finlava 1500 x 1700 mm 50 my 200 Kirkas 0992 905 905 Kiristekalvot Lava päälliarkit Päälliarkki on tarpeellinen silloin kun halutaan suojata kiristekalvolla sidottu lava pölyja roiskevesihaitoilta. Perferoitu rullalle. Konekiristekalvo Lavalla 30 kpl (pienin myyntierä puoli lavaa) Max esikiristys 150% Hylsyn sisä Ø: 76 mm 100 mm 450 mm 500 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=