Wurth_tuotekuvasto
15.44 Koko Paino g/kpl Lavalla kpl Tuote n:o 30 cm x 40 m 920 15 0992 905 913 60 cm x 150 m 3950 0992 905 915 120 cm x 150 m 6800 6 0992 905 903 Koko Paino g/kpl Lavalla kpl Tuote n:o 120 cm x 150 m 8000 4 0992 905 902 Pakkausmuovit Kuplakalvo Iskujen vaimentamiseen ja kääreenä. Taloudellinen. Kaksi kerrosta. Paksuus 4,2 mm. Myyntierä 1 rulla. Solumuovi Iskujen vaimentamiseen ja kääreenä. Paksuus 2 mm. Myyntierä 1 rulla. PE-Polyeteenikalvot Lämmöllä kutistettavat PE-kutistekalvot UV-säänkestävä, tehokas tapa suojata Koko Paksuus mm Tuote n:o 1500/3000 0,2 0992 905 908 1500/6000 0,15 0992 905 909 PE-Taittokalvo (ei kutistelaatu) 1500/3000 0,05 0992 905 910 1500/3000 0,09 0992 905 911
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=