Wurth_tuotekuvasto

15.45 Rasiamuovivanteet Tuote n:o 0899 713 017 Polypropeeninauha ja muovisoljet mm. pien- pakkaukseen. Helppo kuljettaa mukana. PP-rasiavanne 12 mm x 0,50 + soljet 200 kpl solkia, 600 m vannetta Väri: musta Pahvinen kulmasuoja Koko 35 x 35 x 2,5 x 1000 mm Pakk. 50 kpl Tuote n:o 0992 905 150 Kulmasuoja 25 mm Pakk. 3000 kpl Tuote n:o 0899 713 012 Muovivannelukko Metallia, koko 13 mm Pakk. 1000 kpl Tuote n:o 0899 713 015 Muovisolki 13 mm Pakk. 1000 kpl Tuote n:o 0899 713 018 Pakkaustarvikkeet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=