Wurth_tuotekuvasto
15.46 Koko mm Keskiö Ø Rullassa Tuote n:o 12 x 0,55 200 mm 3000 m 0899 713 013 Vetolujuus 133 kg Venymä 25% Teräsvanne, musta Tuote n:o 0992 905 951 16 x 0,5 mm Kelanpaino n 50 kg Rullassa n 16,2 m/kg Koko mm Keskiö Ø Rullassa Tuote n:o 12 x 0,55 406 mm 3000 m 0899 713 014 Vetolujuus 128 kg Venymä 20% Koko mm Veto- lujuus Keskiö Ø mm Rullassa m Tuote n:o 15,5 x 0,6 340 kg 406 2000 0899 713 019 19,0 x 0,8 680 kg 406 1200 0899 713 020 Venymä 10 % Vanteet Muovivanne PP, sininen Polypropeeninauha käsi- ja konekäyttöön 2 rullaa/ltk (myyntierä ltk) Muovivanne PP (vaunuun), musta Polypropeeninauha Polyestervanne, vihreä Muovivannelukko (metallia) 0899713015 Vannekone 0899713016 Kelavaunu 0899713021 Muovivannelukko (metallia) 0899713015 Vannekone 0899713016 Kelavaunu 0899713011 Kelavaunu 0899 713 011 Vannekone 0992 905 950 Kelavaunu 0899 713 011
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=