Wurth_tuotekuvasto

15.47 Lavanostin 2500 kg Tuote n:o 0962 400 049 Nostokapasiteetti 2500 kg. Nailonpyörät, telipyörät edessä. Pienet apupyörät edessä helpottavat kynnysten ylittämistä. Vain yhdeksän pumppausta yläasentoon. Uusi ergonominen kahva on miellyttävä käyttää. Varustettu voitelunipoilla sekä merkkiviivoilla, jotka helpottavat vaunun kohdistamista, kun käytetään vaunua lavan pitkältä sivulta. CE-merkitty. Kääntösäde 210° Paino 79 kg Haarukoiden ulkoleveys 550 mm Haarukoiden pituus 1150 mm Suurin korkeus 200 mm Pienin korkeus 85 mm Vannekelavaunu JK-OSC Muovi- ja teräsvanteelle Tuote n:o 0899 713 011 Teräsvannekone 13-19 mm vanteille Malli: lävistävä 0992 905 950 Muovivannekone KU-76 13 mm vanteille 0899 713 016 Vannekoneet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=