Wurth_tuotekuvasto

2.74a1 Kupukanta,TX ura DIN 7500-1 kannan mitat ISO 14583 mukaan Malli PE Sinkitty (A2K) kitkaa pienentävällä pinnoitteella GEFU Kierteenmuovaavat TAPTITE 2000 Kierteellä M L mm TX Sinkitty 6 5 TX30 0209 716 50 8 25 TX40 0209 718 25 30 0209 718 30 35 0209 718 35 40 0209 718 40 45 0209 718 45 50 0209 718 50 55 0209 718 55 60 0209 718 60 Lieriökanta, TX ura DIN 7500-1 kannan mitat ISO 14579 mukaan Malli OE Sinkitty (A2K) kitkaa pienentävällä pinnoitteella Uppokanta, TX ura DIN 7500-1 Sinkitty (A2K) kitkaa pienentävällä pinnoitteella Kuusiokanta laipalla DIN 7500-1 Sinkitty (A2K) kitkaa pienentävällä pinnoitteella Koko M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 d1 mm 5 5,6 7 8 9,5 12 16 t mm 2,1 2,4 2,6 3,1 3,7 4,6 6 s mm TX8 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX45 Koko M2,5 M3 M3,5 M4 M5 M6 M8 d1 mm 4,7 5,5 7,3 8,4 9,3 11,3 15,8 k mm 1,5 1,65 2,35 2,7 2,7 3,3 4,65 s mm TX8 TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX45 Toimitusmyynti Koko M5 M6 M8 d1 mm 8,5 10 13 k mm 5 6 8 s mm TX25 TX30 TX45 Koko M5 M6 M8 d1 mm 10,25 13,25 17,25 k mm 4,5 5,5 6,8 s mm 7 8 13 M L mm TX Sinkitty 6 40 TX30 0209 726 40 45 0209 726 45 50 0209 726 50 8 25 TX45 0209 728 25 M L mm AV Sinkitty 6 50 AV10 0209 736 50 8 20 AV13 0209 738 20 25 0209 738 25 30 0209 738 30 35 0209 738 35 40 0209 738 40 45 0209 738 45 50 0209 738 50 55 0209 738 55 60 0209 738 60 M L mm TX Sinkitty 5 40 TX25 0209 745 40 50 0209 745 50 6 40 TX30 0209 746 40 8 25 TX45 0209 748 25 30 0209 748 30 35 0209 748 35 40 0209 748 40 50 0209 748 50 Toimitusmyynti Toimitusmyynti Toimitusmyynti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=