Wurth_tuotekuvasto
15.48 Pahvilaatikko, ruskea Avattava varovasti-merkki. Viivat lähetyslistalle. Koko S x L x K mm Kpl/nippu (myyntierä) Tuote n:o 228 x 160 x 102 25 0992 905 090 280 x 185 x125 25 0992 905 091 360 x 230 x 167 25 0992 905 092 400 x 280 x 195 25 0992 905 093 500 x 280 x 180 25 0992 905 095 500 x 280 x 330 25 0992 905 096 Aaltopahvi Paino 170 g/m 2 Koko Paino kg/rulla Lavalla kpl Tuote n:o 1000 mm 16,8 8 KBLG 500 105 1200 mm 22,0 4 KBLG 500 106 1500 mm 25,2 4 KBLG 500 107 Lasikuituteippi 50 mm x 50 m 0992 500 090 Pakkausteippi 50 m Teippikone 50 mm 0985 052 090 Väri 38 mm 50 mm ruskea 0985 990 502 kirkas 0985 503 81 0985 990 504 Salpapussit Koko mm Paksuus mm Pakkauskoko Tuote n:o 40 x 60 0,05 1000 30000 0992 905 917 70 x 100 0,05 1000 16000 0992 905 918 80 x 120 0,05 1000 12000 0992 905 919 120 x 120 0,08 100 1000 0992 905 920 125 x 175 0,08 100 1000 0992 905 921 150 x 200 0,08 100 1000 0992 905 922 350 x 350 0,05 50 1000 0992 905 916 Lähetetasku Koko Laatikossa (myyntierä) Tuote n:o C6 162 x 120 mm 1000 kpl 0992 905 907 C5 228 x 162 mm 1000 kpl (tekstitön) 0992 905 912 C4 315 x 240 mm 500 kpl (tekstitön) 0992 905 914 Kilotuotekeräyspussi 115 x 175 0992 905 900 200 x 300 0992 905 901 Pakkaustarvikkeet Huomioteippi 50 mm x 66 m Varovasti lasia 0985 502 10 Varovasti 0985 502 40 Suojat. kosteudelta 0985 502 30 Muovipussit LDPE Kirkasta elintarvikekelpoista polyeteeniä Tilavuus koko vahvuus Pakk. Tuote n:o ½ kg 150x230mm 0,05mm 100 2000 0992 905 923 4kg 250x400mm 0,05mm 100 2000 0992 905 924 10kg 400x600mm 0,05mm 100 1000 0992 905 925
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=