Wurth_tuotekuvasto
15.49 WG-Muovinauhan ja kiristimen käyttöohje Kiedo nauha pakattavan tuoteen ympäri ja pujota nauhalenkki sakaran läpi kuvan mukaan. Tee lenkki rullalta tulevaan nauhaan ja pujota vastak- kaisen sakaran ympäri. Kiristä nauha käsin. Paina kiristimen kahva alas ja pujota sidottu nauha lukitusjalan sekä leikkurirullan alta ja vapauta kahva. Nosta kahva ja pujota vapaa nauha leikkurihahlon ja kiristyspyörän läpi. Kiristä nauha vetämällä kahvasta edestakaisin kunnes saavutetaan haluttu kireys nauhaan. Leikkaa nauha painamalla kahva alas ja poista kiristin vetämällä se sivulle. Lukitusjalka Leikkurirulla Kiristyspyörä Leikkurirulla WG-Muovinauha Laatikossa 2 rullaa Koko mm Vetoujuus kg Rullassa m Tuote n:o 13 375 1100 0899 713 022 16 450 900 0899 713 023 19 725 700 0899 713 024 Vannekiristin WG-Muovinauhalle 13-19 mm Tuote n:o 0899 713 025 Lukot WG-Muovinauhalle Koko mm kpl/ltk Tuote n:o 13 1000 0899 713 026 16 1000 0899 713 027 19 1000 0899 713 028 Kelavaunu WG-Muovinauhalle 0899 713 021 WG-Sidontajärjestelmä Helppokäyttöinen ja luja sidonta- järjestelmä kuljetuksien ja säilytysten ajaksi Pehmeää ja taipuisaa PET-muovia •WG-Muovinauha on huomattavasti kestävämpi ja vahvempi kuin PP-muovivanne •WG-Muovinauha suljetaan ja lukitaan teräslankalukoilla, nauha kiristetään joko käsin tai muovivannekiristäjällä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=