Wurth_tuotekuvasto
15.49a1 Kelautuva kuormansidontavyö Automaattinen nauhan takaisinkelaus; ylimääräinen hihna kelautuu auton turvavyön tavoin rullalle ja kiristys tapahtuu perinteisesti räikkää käyttämällä. Kuormansidontavyö pysyy kelattuna hyvässä kunnossa, ylimääräiset nauhat eivät pyöri jaloissa eivätkä mene solmuun. Nopeuttaa ja helpottaa kuorman sitomista ja purkamista. Tuote n:o LC kg Pituus m Nauhan leveys mm Paino kg 0713 922 904 250 3,0 25 0,75 0713 922 905 600 0,5 + 2,7 50 1,45 Kevyeen kuormansidontaan kuljetusautoissa, trailereissa, pakettiautoissa. Yksiosainen, pieni ja näppärä tuote sopii vaikka matka- tavaroiden sitomiseen henkilöauton peräkontissa. HUOM: Kiristin voidaan myös pultata lattiaan kiinni.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=