Wurth_tuotekuvasto

15.50 Kuormansidontavyö 25 mm x 5 m Kevyeen sidontaan esim. kevytperävaunuissa. -pituus 4,6 m + 0,4 m (työpää + kiintopää) -nauha 100 % polyesteriä -päätteinä teräksiset kaksoislankakoukut - LC 400 kg Tuote n:o 0713 922 906 Sisäkorisidontalaite 50 mm x 4 m Umpikoriautojen kiskoista tapahtuvaan sidontaan. -pyöröteräskoukut -nauha 100% polyesteriä -LC 1000 kg -pituus 1+3 m -leveys 50 mm Tuote n:o 0713 922 909 Pikalukollinen sidontavyö 25 mm Niputukseen ja sidontaan teollisuudessa, pakettiautoissa, henkilöautoissa, ym. -nauha 100 % polyesteriä -lukkolaite kevytmetallia Tuote n:o Pituus 0713 922 900 0,5 m 0713 922 901 1,0 m 0713 922 902 3,0 m 0713 922 903 5,0 m Kuormansidontavyö 50 mm x 10 m Kuormansidontaan esim. paketti- ja kuorma-autoissa. -pituus 9,5 m + 0,5 m (työpää + kiintopää) -nauha 100 % polyesteriä -päätteinä teräksiset kaksoislankakoukut - LC 1700 kg Tuote n:o 0713 922 908 Kuormansidontavyö 35 mm x 6 m Kuormansidontaan kuljetuksissa ja teollisuudessa. -pituus 5,5 m + 0,5 m (työpää + kiintopää) -nauha 100 % polyesteriä -päätteinä teräksiset kaksoislankakoukut - LC 1000 kg Tuote n:o 0713 922 907 Kuormasidonta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=