Wurth_tuotekuvasto
15.51 Silmukkanostovyö Turvallisiin nostoihin esim. rakennuksille ja teollisuuteen. Vyöt ovat kaksinkerroin ommeltuja ns. duplex-vöitä vahvistetuin ja kavennetuin päätysilmukoin. Materiaali 100 % polyesteriä. Värikoodaus. Varmuuskerroin 7:1. Tarkastuslipuke helpottaa seurantaa. CE-merkittyjä. Standardin mukainen mittatoleranssi ±3 % Päällysteraksi Suojakankaalla varustettu kuituvyyhtiraksi monipuolisiin nostoihin. Materiaali 100 % polyesteriä. Värikoodaus. Varmuuskerroin 7:1. Tarkastuslipuke helpottaa seurantaa. CE-merkittyjä. Standardin mukainen mittatoleranssi ±3 %. Nimelliskuorma varmuuskertoimen ollessa seitsemän (WLL kg 7:1) 1000 kg 2000 kg 3000 kg Leveys 50 mm 60 mm 90 mm Pituus Tuote n:o 1 m 0713 501 100 2 m 0713 501 101 0713 501 105 0713 501 111 3 m 0713 501 102 0713 501 106 0713 501 112 4 m 0713 501 103 0713 501 107 0713 501 113 5 m 0713 501 108 0713 501 114 6 m 0713 501 104 0713 501 109 0713 501 115 8 m 0713 501 110 0713 501 116 Nimelliskuorma varmuuskertoimen ollessa seitsemän (WLL kg 7:1) 1000 kg 2000 kg 3000 kg 5000 kg Ø mm n. 25 mm n. 30 mm n. 40 mm n. 50 mm Hyötypituus/Kehäpituus Tuote n:o 0,5/1 m 0713 501 130 0713 501 134 0713 501 139 1,0/2 m 0713 501 131 0713 501 135 0713 501 140 0713 501 145 1,5/3 m 0713 501 132 0713 501 141 2,0/4 m 0713 501 133 0713 501 136 0713 501 142 0713 501 146 3,0/6 m 0713 501 137 0713 501 143 0713 501 147 4,0/8 m 0713 501 138 0713 501 144 0713 501 148 Hyötypituus kehäpituus=2 x hyötypituus Päällysteraksien kulmasuojat Tarranauhalla varustettu kulmasuoja päällysterakseille. Pituus 0,3 m. 100 % polyesteriä. Tuote n:o Päällysteraksi 0713 501 163 1000 kg oranssi 0713 501 164 2000 kg keltainen 0713 501 165 3000 kg ruskea 0713 501 166 5000 kg sininen Nostoapuvälineet Silmukka- ja umpinostovöiden kulmasuojat Pituus 0,3 m. 100 % polyesteriä. Tuote n:o Nostovyö 0713 501 160 1000 kg keltainen 0713 501 161 2000 kg harmaa 0713 501 162 3000 kg sininen
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=