Wurth_tuotekuvasto

15.52 Silmukkanostovöille ja päällysterakseille Koukun avulla voidaan tarttua nosto- korvaan tai jatkaa raksia/liinaa. Tukeva salvallinen koukku. Helppo asentaa, ei työkaluja. Värit estävät sekaannukset. Koukkujen väritys tekstiiliraksien/liinojen värinormien mukainen. Tyyppi Väri ja paino A mm B1 mm B2 mm F mm G mm H mm L mm Paino kg Nosto- lenkille RS/RM Tuote n:o ASH 1t 1000 84 27 32 30 20 25 112 0,6 M8–M30 0713 500 180 ASH 2t 2000 110 33 42 36 20 25 134 1,7 M12–M30 0713 500 181 ASH 3t 3000 132 37 50 46 22 28 145 2,5 M20–M30 0713 500 182 Nostovöiden ja päällysteraksien nimelliskuormataulukko Nostovöiden ja päällysteraksien kunto on tarkastettava säännöllisesti. Nostettaessa kappaleita, joissa on teräviä kulmia, on käytettävä asianmukaisia kulmasuojia. Kiristävässä nostossa on huolehdittava siitä, ettei nostettava kappale pääse liukumaan vyöhön nähden noston aikana. Tutustu tarkistusohjeisiin ennen käyttöä. Vyön/raksin merkintä KG 1000 800 2000 1800 1400 1000 2000 1600 4000 3600 2800 2000 3000 2400 6000 5400 4200 3000 5000 4000 10000 9000 7000 5000 Hinaushihna 50 mm x 6 m Hinaukseen ja taakkojen siirtoon. Silmukkapäätteet molemmissa päissä. 100 % polyesteriä. HUOM: ei sovellu nostoihin. Tuotenro 0772 010 601 Salpakoukku

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=