Wurth_tuotekuvasto
15.52a1 LX 250 kg ja 500 kg Turvallinen ketjun vapaavetomekanismi Korroosionkestävä ja pitkäikäinen Nikkelipäällysteinen ketju luokka 100 (V) (1000 N/mm 2 ), standardin EN 818-7 mukaisesti Koukkusalpa turvakärjellä Pienin ja kevein markkinoilla oleva ketjuviputalja LX003 vain 1,7kg ja kahvan pituus ainoastaan 15cm. Pienen kokonsa vuoksi soveltuu työskentelyyn ahtaissa tiloissa. Vyölle tai työkalupakkiin! • alumiinirunko •mahdollistaa vaihteistonsa ansiosta tarkimman noston, vain 2mm/napsu • turvallinen käyttää • tehty pohjoisen oloihin, käyttö -40°C / +60°C • varmuuskerroin 5 • varaosat saatavilla • tutustu käyttöohjeisiin ennen käyttöä Tekniset tiedot Tuote n:o 0713 050 900 0713 050 901 Malli LX003 LX005 Kuorma 250 kg 500 kg Nostokorkeus m 3 3 Käsivoima daN 20 31 Ketjukoko mm 3,2 x 9,0 4,3 x 12,0 Ketjuluku 1 1 Nettopaino kg 1,7 2,7 Testikuorma kg 380 750 Paino/lisämetri kg 0,2 0,4 Käsikahvan pituus mm 150 180 Tuote n:o 0713 050 902 0713 050 903 toimitusmyynti 0713 050 904 0713 050 905 toimitusmyynti 0713 050 906 toimitusmyynti 0713 050 907 toimitusmyynti 0713 050 908 toimitusmyynti Malli LB008 LB010 LB016 LB025 LB032 LB063 LB090 Kuorma 800 kg 1000 kg 1600 kg 2500 kg 3200 kg 6300 kg 9000 kg Nostokorkeus m 3 3 3 3 3 3 3 Käsivoima daN 28,4 35,3 33,3 36,3 36,3 37,2 38,2 Ketjukoko mm 5,6 x 15,7 5,6 x 15,7 7,1 x 19,9 8,8 x 24,6 10 x 28,0 10 x 28,0 10 x 28,0 Ketjuluku 1 1 1 1 1 2 3 Nettopaino kg 5,7 5,9 8,0 11,2 15,0 26,0 40,0 Koukkuväli C mm 280 300 335 375 395 540 680 Paino/lisämetri kg 0,7 0,7 1,1 1,7 2,3 4,7 7,0 LB 800 kg - 9000 kg KITOn alkuperäinen ketjun vapaavetomekanismi helpottaa työskentelyä ja lisää turvallisuutta nostoihin Koukkusalpa turvakärjellä Nelinkertaisesti niitattu alakoukku Nikkelipäällysteinen ketju luokka 100 (V) (1000 N/mm 2 ), standardin EN 818-7 mukaisesti • korroosionkestävä ja pitkäikäinen • turvallinen käyttää • tehty pohjoisen oloihin, käyttö -40°C / +60°C • varmuuskerroin 5 • tarkka vaihteisto tekee käytöstä vaivattoman • varaosat saatavilla • tutustu käyttöohjeisiin ennen käyttöä KITO Ketjuviputaljat LX LB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=