Wurth_tuotekuvasto
15.52b1 Valmiit 10-luokan kaksihaaraiset nostoketjuyhdistelmät pakkolukittuvilla varmuuskoukuilla, sekä ketjun lyhennyskoukuilla. Kuormakilvellä ja CE-merkinnällä varustettu. Tuote n:o 2 metrinen 2000 kg 6 mm 0713 941 900 2 metrinen 3500 kg 8 mm 0713 941 901 3 metrinen 5600 kg 10 mm 0713 941 902 Nostoketjuyhdistelmä Kito ketjuviputaljan varaosat 0713 050 920 Suojapussi LX003 Kito 0,25 Tn 0713 050 921 Alakoukku LX003 Kito 0,25 Tn 0713 050 922 Alakoukku LX005 Kito 0,5 Tn 0713 050 923 Alakoukku LB008 Kito 0,8 Tn 0713 050 924 Alakoukku LB016 Kito 1,6 Tn 0713 050 925 Yläkoukku LX003 Kito 0,25 Tn 0713 050 926 Yläkoukku LX005 Kito 0,5 Tn 0713 050 927 Yläkoukku LB008 Kito 0,8 Tn 0713 050 928 Yläkoukku LB016 Kito 1,6 Tn 0713 050 929 Jarrulevy LX003 Kito 0,25 Tn 0713 050 930 Jarrulevy LX005 Kito 0,5 Tn 0713 050 931 Jarrulevy LB008/016 Kito 0,8/1,6 Tn 0713 050 909 Käsiketjutalja Kito 0,25 Tn 2,5M 0713 050 910 Käsiketjutalja Kito 0,5 Tn 3M 0713 050 911 Käsiketjutalja Kito 1 Tn 3M 0713 050 912 Käsiketjutalja Kito 1,5 Tn 3M 0713 050 913 Käsiketjutalja Kito 2 Tn 3M 0713 050 914 Käsiketjutalja Kito 3 Tn 3M
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=