Wurth_tuotekuvasto
15.52c1 Erikoislujat 8-kulmainen muoto erottuu DIN- silmukka- ruuveista. Kuormamerkintä: suurin sallittu kuorma epäedullisimmassa suunnassa on selvästi painettuna nostorenkaaseen. Materiaali 1.6541, taottu, nuorrutettu, särötarkastettu EN 1677-1 mukainen. 4-kertainen varmuus: perusainevaatimus > Fe37, > St37 (1.0037) Ennen nostamista varmistettava että nostoruuvi/- mutteri on kireällä. Vältä kier- rettä kiristäviä tai avaavia nostoasentoja. Huom. Ruuvi voi sivuttaiskuormituksessa avautua. Kaivoskäytössä ei nimelliskuormaa saa ylittää edes edullisimmassa kuormitusasen- nossa. Varaa halkaisijan E suuruinen tasainen alue. Nostomutteria RM käytettäessä tulee ruuvi- osan olla vähintään lujuusluokkaa 8.8 Ruuvin kierteen täytyy tulla mutterin läpi asti. Sallittu maksimikuorma G (tonnia) eri nostotavoilla RS-RM8 RS-RM10 RS-RM12 RS-(RM16) RS-RM20 RS-RM24 RS-RM30 Nostotapa Haarojen lukumäärä Nostokulma Muotokerroin Tyyppi 1 0° 4 0,8 1,0 1,6 4 (3,2) 6 8 12 1 90° 1 0,2 0,25 0,4 1 (0,80) 1,5 2 3 2 0° 8 1,6 2,0 3,2 8 (6,4) 12 16 24 2 90° 2 0,4 0,5 0,8 2 (1,6) 3 4 6 2 symmetrinen 0 - 45° 2,25 0,45 0,56 0,90 2,24(1,79) 3,36 4,48 6,72 45 - 60° 1,6 0,32 0,40 0,64 1,60(1,28) 2,40 3,20 4,80 2 epäsymm 1,6 0,32 0,40 0,64 1,60 (1,28) 2,40 3,20 4,80 3 ja 4 0 - 45° 3,35 0,67 0,84 1,34 3,36 (2,69) 5,04 6,72 10,08 symmetrinen 45 - 60° 2,4 0,48 0,60 0,96 2,4 (1,92) 3,6 4,8 7,2 3 ja 4 epäsym 1,6 0,32 0,40 0,64 1,60 (1,28) 2,40 3,20 4,80 < G G G G G G G G ß < ß Nostomutteri RM Nostoruuvi RS Tyyppi Nimellis- kuorma (t) A mm B mm C mm D mm E mm F mm M mm T mm Paino kg/kpl Tuote n:o RS RM RS - M 8 0,2 12 11 10 25 25 11 8 35 0,1 0295 998 0395 998 RS - M10 0,25 15 11 10 25 25 11 10 35 0,1 0295 9910 0395 9910 RS - M12 0,4 18 13 12 30 30 12 12 41 0,2 0295 9912 0395 9912 RS - M16 1,0 24 15 14 35 35 13 16 48 0,3 0295 9916 0395 9916 RS - M20 1,5 30 17 16 40 40 16 20 55 0,45 0295 9920 0395 9920 RS - M24 2,0 36 21 20 50 50 20 24 70 0,7 0295 9924 0395 9924 RS - M30 3,0 45 26 24 60 60 25 30 85 1,6 0295 9930 0395 9930
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=