Wurth_tuotekuvasto

15.53 Kiinnitysmagneetit Muovikuoriset nappimagneetit Pakkaus 10 kpl Ø mm Pitovoima N Väri Tuote no 25 4,2 Sininen 1970 032 406 25 4,2 Keltainen 1970 032 407 25 4,2 Punainen 1970 032 408 25 4,2 Musta 1970 032 409 25 4,2 Valkoinen 1970 032 410 25 4,2 Vihreä 0993 997 082 Ø mm Pitovoima N 30 5,8 Punainen 1970 032 413 30 5,8 Valkoinen 1970 032 415 30 5,8 Vihreä 0993 997 068 Pot-magneetit kierteellä Materiaali AlNiCo Ø mm Korkeus Kierre Pitovoima kg Tuote no 17 16 M6 2,6 1970 032 441 21 19 M6 4,0 1970 032 442 27 25,4 M6 6,1 1970 032 443 35 30 M6 14,7 1970 032 444 Ferriitti pot-magneetit kierreholkilla Pinta sinkitty, magneettisuojattu, käyttölämpötila jopa 100C˚ Koko/ varren Ø Koko korkeus mm mag. korkeus mm Kierre M Tuote no 20/6 13,00 6,00 M3 1970 032 319 25/8 15,00 7,00 M4 1970 032 320 32/8 15,00 7,00 M4 1970 032 321 40/10 18,00 8,00 M5 1970 032 322 50/12 22,00 10,00 M6 1970 032 323 63/15 30,00 14,00 M8 1970 032 324 Magneettinauha Joustava muovipäällysteinen kestomagneetti. Kiinnittämiseen, vahvistamiseen, linjaukseen ym. Leveys mm Paksuus mm Pituus m Väri Tuote no 19 1,2 10 Musta 0894 10 20 0,9 10 Valkoinen 1970 032 431 30 0,9 10 Valkoinen 1970 032 435 Magneetti lastunkerääjä 1970 032 399 Magneettinen metallilastujen ja pienten metalliosien kerääjä. Käyttö: magneettia liikuttamalla ylös ja alas saadaan magneetti päälle ja pois. Magneetti vetää lastut ja pienet hiukkaset - poista lastut ja hiukkaset, vetämällä painiketta. Puhdasta ja siistiä työpaikoilla. Pituus 400 mm Magneetit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=