Wurth_tuotekuvasto

2.74a2 Lieriökanta, TX ura DIN 7500-1 Koko M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 d1 mm 5 5,6 8 9,5 12 16 20 k mm 2,1 2,4 3,1 3,7 4,6 6 7,5 TX TX8 TX10 TX20 TX25 TX30 TX45 TX50 Koko M4 M5 M6 M8 M10 d1 mm 7 8,5 10 13 16 k mm 3,1 3,65 4,4 5,8 6,9 TX TX20 TX25 TX30 TX45 TX50 Kupukanta,TX ura DIN 7500-1 kannan mitat ISO 14583 mukaan GEFU Kierteenmuovaavat M L mm TX Sinkitty 10.9 2,5 6 TX8 0209 812 506 8 0209 812 508 10 0209 812 510 12 0209 812 512 3 6 TX10 0209 813 06 8 0209 813 08 10 0209 813 10 12 0209 813 12 16 0209 813 16 20 0209 813 20 4 6 TX20 0209 814 06 8 0209 814 08 10 0209 814 10 12 0209 814 12 16 0209 814 16 20 0209 814 20 25 0209 814 25 5 10 TX25 0209 815 10 12 0209 815 12 16 0209 815 16 20 0209 815 20 25 0209 815 25 30 0209 815 30 6 12 TX30 0209 816 12 16 0209 816 16 20 0209 816 20 25 0209 816 25 30 0209 816 30 40 0209 816 40 8 20 TX45 0209 818 20 25 0209 818 25 30 0209 818 30 40 0209 818 40 10 25 TX50 0209 811 025 30 0209 811 030 40 0209 811 040 50 0209 811 050 M L mm TX Sinkitty 10.9 4 10 TX20 0209 824 10 12 0209 824 12 16 0209 824 16 20 0209 824 20 5 12 TX25 0209 825 12 16 0209 825 16 20 0209 825 20 25 0209 825 25 30 0209 825 30 6 16 TX30 0209 826 16 20 0209 826 20 25 0209 826 25 30 0209 826 30 8 20 TX45 0209 828 20 25 0209 828 25 30 0209 828 30 40 0209 828 40 10 25 TX50 0209 821 025 30 0209 821 030 40 0209 821 040 50 0209 821 050 M L mm dc k s TX Sinkitty 10.9 5 12 11,8 5,4 8 TX25 0209 835 12 16 0209 835 16 20 0209 835 20 25 0209 835 25 6 16 14,2 6,6 10 TX30 0209 836 16 20 0209 836 20 25 0209 836 25 30 0209 836 30 8 25 17,9 8,1 13 TX45 0209 838 25 30 0209 838 30 40 0209 838 40 10 40 21,8 9,2 16 TX50 0209 831 040 50 0209 831 050 Kuusiokanta laipalla ja Torx vääntiöllä DIN 7500-1 TAPTITE 2000 Kierteellä Korroosionsuoja 720 h suolasumutestissä < M6 sinkkinikkeli (P3E) >M6 sinkkihiutale (Delta Protekt KL) Korroosionsuoja 720 h suolasumutestissä < M6 sinkkinikkeli (P3E) >M6 sinkkihiutale (Delta Protekt KL100) Korroosionsuoja 720 h suolasumutestissä < M6 sinkkinikkeli (P3E) >M6 sinkkihiutale (Delta Protekt KL100) Toimitusmyynti Toimitusmyynti Toimitusmyynti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=