Wurth_tuotekuvasto
15.53a1 Kestopeite Hopea/musta, purjerenkailla Koko Tuote n:o 2x3 m (6 m²) 0993 997 007 4x6 m (24 m²) 0993 997 008 5x7 m (35 m²) 0993 997 011 6x10 m (60 m²) 0993 997 012 8x12 m (96 m²) 0993 997 013 Palmikoitu polypropeeniköysi Polypropeenifilmistä valmistettu kelluva ja säänkestävä köysi. Yleisköysi, joka soveltuu kiinnittämiseen, rakentamiseen, nosta- miseen ja veneilyyn. Ø mm Pituus n m/rll Vetomurtolujuus kg Tuote n:o 4 380 250 0695 944 092 6 410 490 0695 944 093 8 230 820 0695 944 094 10 130 1310 0695 944 090 12 80 1910 0695 944 091 Köysiniput Ø mm Pituus m Tuote n:o 6 20 0695 944 097 8 25 0695 944 096 Magneettinostin BUX Kestomagneetti Suuri nostovoima. Helppo käyttää Malli sopii sekä pyöreiden, että levymäisten teräskappaleiden nostoon. Malli NEO 250 NEO 500 Nostokyky Levymateriaali kpl/kg 250 500 Pyöreä kpl/kg 125 250 Pyöreän kpl Ø mm 60-200 65-270 Paino kg 10 19 Tuote n:o 1970 043 485 1970 043 486 Magneettinostimet Magneettinen levynostin 1970 043 490 Hyvin kiinnittyvä magneettinostin, kappeleiden siirtämiseen ja kuljettamiseen. Soveltuu teräslevyille, valuille, polttoleikatuille kappeleille ym. Kantokahva on myös irrotuskytkin. Käyttö Nostopaino kg Hinauspito kg Teräslevyn paksuus mm koko mm Paino kg Käsin 120* 70 1 - 2 140 x 84 1,4 *Kaksinkertainen turvallisuus. Täydellinen teho saavutetaan vain sileällä, tasaisella ja puhtaalla pinnalla. Köydet ja kestopeite
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=