Wurth_tuotekuvasto

1 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 12 mm) CONTI V ® Kiilahihnat SPZ Tuote nr Pituus L d mm 1807 005 000 SPZ 512 1807 005 005 SPZ 562 1807 005 010 SPZ 587 1807 005 015 SPZ 612 1807 005 020 SPZ 630 1807 005 025 SPZ 637 1807 005 030 SPZ 662 1807 005 035 SPZ 670 1807 005 040 SPZ 677 1807 005 045 SPZ 687 1807 005 050 SPZ 697 1807 005 055 SPZ 710 1807 005 060 SPZ 722 1807 005 065 SPZ 737 1807 005 070 SPZ 750 1807 005 075 SPZ 762 1807 005 080 SPZ 772 1807 005 085 SPZ 787 1807 005 090 SPZ 800 1807 005 095 SPZ 812 1807 005 100 SPZ 825 1807 005 105 SPZ 837 1807 005 110 SPZ 850 1807 005 115 SPZ 862 1807 005 120 SPZ 875 1807 005 125 SPZ 887 1807 005 130 SPZ 900 1807 005 135 SPZ 912 1807 005 140 SPZ 925 1807 005 145 SPZ 937 1807 005 150 SPZ 950 1807 005 155 SPZ 962 1807 005 160 SPZ 970 1807 005 165 SPZ 987 1807 005 170 SPZ 1000 1807 005 175 SPZ 1012 1807 005 180 SPZ 1024 1807 005 185 SPZ 1037 1807 005 190 SPZ 1047 1807 005 195 SPZ 1060 1807 005 200 SPZ 1077 1807 005 205 SPZ 1087 1807 005 210 SPZ 1112 1807 005 215 SPZ 1120 Tuote nr Pituus L d mm 1807 005 220 SPZ 1127 1807 005 225 SPZ 1137 1807 005 230 SPZ 1150 1807 005 235 SPZ 1162 1807 005 240 SPZ 1171 1807 005 245 SPZ 1180 1807 005 250 SPZ 1187 1807 005 255 SPZ 1202 1807 005 260 SPZ 1212 1807 005 265 SPZ 1237 1807 005 270 SPZ 1250 1807 005 275 SPZ 1262 1807 005 280 SPZ 1270 1807 005 285 SPZ 1287 1807 005 290 SPZ 1312 1807 005 295 SPZ 1320 1807 005 300 SPZ 1337 1807 005 305 SPZ 1347 1807 005 310 SPZ 1362 1807 005 315 SPZ 1387 1807 005 320 SPZ 1400 1807 005 325 SPZ 1412 1807 005 330 SPZ 1420 1807 005 335 SPZ 1437 1807 005 345 SPZ 1462 1807 005 350 SPZ 1487 1807 005 355 SPZ 1500 1807 005 360 SPZ 1512 1807 005 365 SPZ 1520 1807 005 370 SPZ 1537 1807 005 375 SPZ 1550 1807 005 380 SPZ 1562 1807 005 385 SPZ 1587 1807 005 390 SPZ 1600 1807 005 395 SPZ 1612 1807 005 400 SPZ 1637 1807 005 405 SPZ 1650 1807 005 410 SPZ 1662 1807 005 415 SPZ 1687 1807 005 420 SPZ 1700 1807 005 425 SPZ 1712 1807 005 430 SPZ 1737 1807 005 435 SPZ 1750 1807 005 440 SPZ 1762 Tuote nr Pituus L d mm 1807 005 445 SPZ 1787 1807 005 450 SPZ 1800 1807 005 455 SPZ 1812 1807 005 460 SPZ 1837 1807 005 465 SPZ 1850 1807 005 470 SPZ 1862 1807 005 475 SPZ 1887 1807 005 480 SPZ 1900 1807 005 485 SPZ 1937 1807 005 490 SPZ 1950 1807 005 495 SPZ 1987 1807 005 500 SPZ 2000 1807 005 505 SPZ 2030 1807 005 510 SPZ 2037 1807 005 515 SPZ 2062 1807 005 520 SPZ 2087 1807 005 525 SPZ 2120 1807 005 530 SPZ 2137 1807 005 535 SPZ 2150 1807 005 540 SPZ 2160 1807 005 545 SPZ 2187 1807 005 550 SPZ 2240 1807 005 555 SPZ 2262 1807 005 560 SPZ 2280 1807 005 565 SPZ 2287 1807 005 570 SPZ 2360 1807 005 575 SPZ 2410 1807 005 580 SPZ 2430 1807 005 585 SPZ 2437 1807 005 590 SPZ 2450 1807 005 595 SPZ 2487 1807 005 600 SPZ 2500 1807 005 605 SPZ 2540 1807 005 610 SPZ 2637 1807 005 615 SPZ 2650 1807 005 620 SPZ 2690 1807 005 625 SPZ 2800 1807 005 630 SPZ 2840 1807 005 635 SPZ 3000 1807 005 640 SPZ 3150 1807 005 645 SPZ 3170 1807 005 650 SPZ 3350 1807 005 655 SPZ 3550 Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia Leveys b o (mm) 9,7 Korkeus h (mm) 8 Ulkopituus L a (mm) L d +12 L i +50 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d - 38 L a -50 Paino (kg/m) 0,073 Vaipallinen kapeakiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=