Wurth_tuotekuvasto
2 Hihnassa ilmoitettu pituus (ulkopituus – 17 mm) CONTI V ® Kiilahihnat SPA Tuote nr Pituus L d mm 1807 005 700 SPA 732 1807 005 705 SPA 757 1807 005 710 SPA 782 1807 005 715 SPA 800 1807 005 720 SPA 807 1807 005 725 SPA 832 1807 005 730 SPA 850 1807 005 735 SPA 857 1807 005 740 SPA 882 1807 005 745 SPA 900 1807 005 750 SPA 907 1807 005 755 SPA 925 1807 005 760 SPA 932 1807 005 765 SPA 950 1807 005 770 SPA 957 1807 005 775 SPA 967 1807 005 780 SPA 975 1807 005 785 SPA 982 1807 005 790 SPA 1000 1807 005 795 SPA 1007 1807 005 800 SPA 1032 1807 005 805 SPA 1042 1807 005 810 SPA 1060 1807 005 815 SPA 1082 1807 005 820 SPA 1090 1807 005 825 SPA 1100 1807 005 830 SPA 1107 1807 005 835 SPA 1120 1807 005 840 SPA 1132 1807 005 845 SPA 1150 1807 005 850 SPA 1175 1807 005 855 SPA 1180 1807 005 860 SPA 1207 1807 005 865 SPA 1225 1807 005 870 SPA 1232 1807 005 875 SPA 1250 1807 005 880 SPA 1257 1807 005 885 SPA 1272 1807 005 890 SPA 1282 1807 005 895 SPA 1307 1807 005 900 SPA 1320 1807 005 905 SPA 1357 1807 005 910 SPA 1367 1807 005 915 SPA 1375 1807 005 920 SPA 1382 1807 005 925 SPA 1400 1807 005 930 SPA 1407 Tuote nr Pituus L d mm 1807 005 935 SPA 1425 1807 005 940 SPA 1432 1807 005 945 SPA 1457 1807 005 950 SPA 1482 1807 005 955 SPA 1500 1807 005 960 SPA 1507 1807 005 965 SPA 1525 1807 005 970 SPA 1532 1807 005 975 SPA 1557 1807 005 980 SPA 1582 1807 005 985 SPA 1600 1807 005 990 SPA 1607 1807 005 995 SPA 1632 1807 006 000 SPA 1657 1807 006 005 SPA 1675 1807 006 010 SPA 1682 1807 006 015 SPA 1700 1807 006 020 SPA 1707 1807 006 025 SPA 1732 1807 006 030 SPA 1750 1807 006 035 SPA 1757 1807 006 040 SPA 1782 1807 006 045 SPA 1800 1807 006 050 SPA 1807 1807 006 055 SPA 1832 1807 006 060 SPA 1850 1807 006 065 SPA 1857 1807 006 070 SPA 1882 1807 006 075 SPA 1900 1807 006 080 SPA 1907 1807 006 085 SPA 1925 1807 006 090 SPA 1932 1807 006 095 SPA 1950 1807 006 100 SPA 1957 1807 006 105 SPA 1982 1807 006 110 SPA 2000 1807 006 115 SPA 2007 1807 006 120 SPA 2032 1807 006 125 SPA 2057 1807 006 130 SPA 2082 1807 006 135 SPA 2120 1807 006 140 SPA 2132 1807 006 145 SPA 2182 1807 006 150 SPA 2207 1807 006 155 SPA 2227 Tuote nr Pituus L d mm 1807 006 160 SPA 2232 1807 006 165 SPA 2240 1807 006 170 SPA 2257 1807 006 175 SPA 2282 1807 006 180 SPA 2300 1807 006 185 SPA 2307 1807 006 190 SPA 2332 1807 006 195 SPA 2360 1807 006 200 SPA 2375 1807 006 205 SPA 2382 1807 006 210 SPA 2432 1807 006 215 SPA 2475 1807 006 220 SPA 2482 1807 006 225 SPA 2500 1807 006 230 SPA 2532 1807 006 235 SPA 2582 1807 006 240 SPA 2607 1807 006 245 SPA 2632 1807 006 250 SPA 2650 1807 006 255 SPA 2682 1807 006 260 SPA 2732 1807 006 265 SPA 2782 1807 006 270 SPA 2800 1807 006 275 SPA 2832 1807 006 280 SPA 2847 1807 006 285 SPA 2882 1807 006 290 SPA 2900 1807 006 295 SPA 2932 1807 006 300 SPA 2982 1807 006 305 SPA 3000 1807 006 310 SPA 3032 1807 006 315 SPA 3082 1807 006 320 SPA 3150 1807 006 325 SPA 3182 1807 006 330 SPA 3250 1807 006 335 SPA 3282 1807 006 340 SPA 3350 1807 006 345 SPA 3382 1807 006 350 SPA 3450 1807 006 355 SPA 3500 1807 006 360 SPA 3550 1807 006 365 SPA 3650 1807 006 370 SPA 3750 1807 006 375 SPA 4000 1807 006 380 SPA 4250 1807 006 385 SPA 4500 1807 006 390 SPA 5000 Leveys b O (mm) 12,7 Korkeus h (mm) 10 Ulkopituus L a (mm) L d +17 Li+63 Jakopituus L d (mm) Hihnassa ilmoitettu pituus Sisäpituus L i (mm) L d -46 L a -63 Paino (kg/m) 0,1 Vaipallinen kapeakiilahihna DIN 7753 Käyttölämpötila-alue: -55°C….+70°C Tekstiilivaippa Luonnonkumi Polyesteri vetolangat Selkä luonnonkumia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=